Beli harga pressure gauge 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  2. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    52%
    Mulai

    Rp249.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  3. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Mulai

    Rp1.799.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
  4. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  5. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp379.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  6. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  7. CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp739.900

    CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
  8. NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    41%
    Mulai

    Rp1.399.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
  9. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    87%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  10. SCHUH Pressure Gauge SX500
    Mulai

    Rp3.299.900

    SCHUH Pressure Gauge SX500
    Deskripsi:
    SX series is a premium design pressure gauge for extermely corrosive and non-corrosive environment. Product with solid front case and fully stainless steel construction. Liquid filled case for application with high dynamic pressure vibration. The special internal micrometer adjustment pointer standard installed to provide high accuracy to application. Suitable for satisfaction requirement to process industry, mining, machine tools, logging, power plant, steel mill, pulp and paper, refrigeration and industries.
    atribut:
    • Dial Size: 100mm(4inch)
    • Conn Size: 1/2inch NPT Lower Back
    • Material: All Stainless Steel
    • Range: 0-1000bar/15000Psi
  11. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  12. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.699.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
  13. NAGANO Pressure Gauge Compact (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp379.900

    NAGANO Pressure Gauge Compact (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Type: Small pressure gauge
    • Shape: Flush type D frame
    • Case Shape: With connection at the back
    • Joint Size: R1/4(PT)
    • Weight (g): 95
    • Measurement Fluid: Air or liquid(however, no corrosion)
    • Operating Environment: Under normal conditions, there should be no presence of corrosive liquids and gases.
    • Materias (Bourdon Tube): C6872T
    • Materials (share): C3604BD
    • Exterior: SUS304 material
    • Scale Angle: 270 degree
    • Precision: +/-3.0%F.S.
    • Measurement Range (MPa): 0 - 1.0
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 40 (However, no freezing of measuring fluid)
    • Outer Diameter d (mm): 50
  14. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.199.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  15. MIGISHITA Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    48%
    Mulai

    Rp389.900

    MIGISHITA Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Excellent durability.- Can not be used for steam.
    atribut:
    • Bourdon Pipe Materials: Brass
    • Stock Materials: Brass
Daftar Harga harga pressure gauge 4 inch Terbaru November 2026
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp659.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp249.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Rp1.799.900
NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.799.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Rp379.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp739.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge Sealed-Type (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.399.900
YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp169.900
SCHUH Pressure Gauge SX500Rp3.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)